Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Sicherungsreihenklemme
>
Artikel
Phoenix PT 4-HESI (5X20) GY/GY 1058940 Sicherungsreihenklemme
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0649582
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1058940
EAN/GTIN:
4055626702353
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Industrie-Relais und Schütze
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen phoenix contact
,
reihenklemmen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,854*
€ 2,334*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,9736*
€ 2,4736*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,05372*
€ 2,57372*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0596*
€ 2,5796*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,57372*
€ 3,06273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40372*
€ 2,86043
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05372*
€ 2,44393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 128,686* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussdeckel
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,265*
Zubehör
Abteilungstrennplatte
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Durchgangsverbinder
Phoenix Contact
3032075
ab € 0,272*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Kurzschlussstecker
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2162*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,8144*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen