Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Sicherungsreihenklemme
>
Artikel
Phoenix PT 4-PE/L/HESI (5X20) 3002602 Sicherungsreihenklemme
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0659806
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3002602
EAN/GTIN:
4055626369679
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 28 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Industrie-Relais und Schütze
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
push-in reihenklemmen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 288,93*
€ 330,83*
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 292,61*
€ 336,47*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 304,4745*
€ 349,9245*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 307,49*
€ 350,89*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 312,90*
€ 359,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,9245*
€ 416,41016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 347,1245*
€ 413,07816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 338,2345*
€ 402,49906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,7545*
€ 393,59786
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,4745*
€ 362,32466
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,08949* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussdeckel
Phoenix Contact
3002619
ab € 0,4782*
Zubehör
Bezeichnungsstift
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,63*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Kurzschlussstecker
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2162*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen