Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Stableuchte
>
Artikel
STAHL 273969 LED Inspektionsleuchte 13 W 273969
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4147-M0750820
Hersteller:
R. STAHL
Herst.-Nr.:
273969
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
Maschinenlampe
LED Inspektionsleuchte | explosionsgeschützt | Typ : 6149/2-3511-5010 | Ersatz von Typ : 6149/2-3211-5010 | Ausführung : Standardausführung | Schutzkorb : Nein | Farbwiedergabe : ? 80 | Farbtemperatur : 5.000 K | Lichtfarbe : neutralweiß | Höhe : 52 mm | Breite : 52 mm | Länge : 595 mm | Gehäusematerial : Aluminium | Silikonfreiheit : Silikonfrei | Lampenleistung : 13 W | Diffusor : mit Diffusor | Leuchtenlichtstrom : 1.396 lm | Leuchteneffizienz : 104 lm/W | Röhrenmaterial : Polycarbonat | Schutzklasse : III | Anzahl der Lampen : 1 | Durchmesser : 52 | Leuchtmittel : LED einreihig | Nennstrom : 0,300 - 0,700 A | Bemessungsbetriebsspannung AC : 24,00 - 48,00 V | Frequenzbereich : 50 - 60 Hz | Bemessungsbetriebsspannung DC : 24,00 - 48,00 V | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex d IIC T4 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -40 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C | Kabellänge : 5 m | Art der Anschlussleitung : H07RN-F 2x1,5 qmm | Schutzart (IP) : IP66 / IP67 | Sprachen der Dokumentation : Deutsch | Englisch | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6149B
... >
Installationsleuchten
>
Zweckleuchte
>
Ex-Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Maschinenleuchte
,
Stablampe
,
Stableuchte
,
stahl ex-leuchte led
,
handlampe
,
handlampe 1000 lumen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 440,97*
€ 514,80*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 441,48*
€ 515,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 443,94*
€ 519,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,39*
€ 613,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,74*
€ 607,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,55*
€ 574,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,23*
€ 559,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,48*
€ 525,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahl Schaltgeräte 8573/12-312, Stecker 16 A, SolConeX, 40 ... 50 V AC hellgrau, 3 P, 12 h, 8 - 15 mm, Polyamid, Zone 1/2/21/22
R. STAHL
243195
ab € 90,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen