Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Inspektionsleuchte 13 W 1396 lm 6149/2-3511-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96366597
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     273969
EAN/GTIN:
     4046827159084
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
Maschinenlampe

LED Inspektionsleuchte 13 W 1396 lm 6149/2-3511-5010

LED Inspektionsleuchte, explosionsgeschützt, Typ: 6149/2-3511-5010, Ersatz von Typ: 6149/2-3211-5010, Ausführung: Standardausführung, Schutzkorb: Nein, Farbwiedergabe: = 80, Farbtemperatur: 5.000 K, Lichtfarbe: neutralweiß, Höhe: 52 mm, Breite: 52 mm, Länge: 595 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Silikonfreiheit: Silikonfrei, Lampenleistung: 13 W, Lichtverteilung: mit Diffusor, Leuchtenlichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
24..48 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Schutzabdeckung:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Anschlussleitung und Stecker:
nein
Mit CEE-Stecker:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 437,55*
€ 516,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 438,41*
€ 517,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 442,35*
€ 521,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,48*
€ 620,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,23*
€ 608,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,76*
€ 579,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,63*
€ 563,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,35*
€ 526,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
243195
ab € 88,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.