Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED2WORK 110010-01 INROLED50 Ecolab 305mm 100° 12W 24VDC Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0792712
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     110010-01
EAN/GTIN:
     4260556624624
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED Rohrleuchte zur Aufbaumontage, Länge 305 mm, IP67/IP69K, 24V DC, Anschluss M12 A-kodiert, Ecolab und HACCP Zertifikat, Food & Beverage geeignet Die neue INROLED_50 Ecolab ist eine universelle und lichtstarke LED Industrieleuchte, die Wärme und kurzzeitig auch Hitze verträgt. Das flimmerfreie Flächenlicht, ohne UV- und IR-Anteil, wird durch die opalweiße Entblendung homogen verteilt. Ein bruchsicheres Polycarbonat-Rohr im Durchmesser von 50 mm garantiert eine hohe Schutzart. Darüber hinaus bekommt das vollständig abgedichtete Gehäuse der Rohrleuchte eine spezielle Beschichtung, welche sie äußerst widerstandfähig gegen äußere Einflüsse, wie z.B. Reinigungsmittel und Chemikalien macht. Alle verwendeten Materialien sind FDA konform und die Leuchte mit Ecolab und HACCP Zulassung ideal für hygiene-sensible Bereiche, in denen warme Umgebungstemperaturen der Standard sind.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,40*
€ 152,79*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 134,23*
€ 167,62*
Frei Haus
ab € 138,73*
€ 179,29*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,21*
Zubehör
ifm electronic
EVT005
ab € 17,18*
Zubehör
ifm electronic
EVT008
ab € 19,54*
Zubehör
ifm electronic
EVT002
ab € 17,30*
Zubehör
ifm electronic
EVT067
ab € 12,22*
Zubehör
ifm electronic
EVT001
ab € 14,04*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
ab € 16,42*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
ab € 14,04*
Zubehör
LED2WORK
210200-09
ab € 49,20*
Zubehör
LED2WORK
210700-04
ab € 48,44*
Zubehör
ifm electronic
EVF001
ab € 16,36*
Zubehör
ifm electronic
EVF002
ab € 20,11*
Zubehör
ifm electronic
EVF003
ab € 31,52*
Zubehör
ifm electronic
EVF004
ab € 16,41*
Zubehör
ifm electronic
EVF005
ab € 20,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.