| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0853869 Herst.-Nr.: 48202082 EAN/GTIN: 4251433944539 |
| |
|
| | |
| LED-RGB+W-Faser-Projektor. Bestehend aus: 1 x LED-RGB+W-Projektor Leistung: 8 W, LED-RGB+W (W = 2850 K), Abmessungen: L 270 x B 155 x H 100 mm, Gehäusematerial: Stahl, Gehäusefarbe: schwarz - inkl. Funk-Fernbedienung - Inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker - Inkl. Netzgerät zum Anschluss an 230 V-Netzspannung - ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) LED-Farbsteuerung mit Funk-Fernbedienung. Funkfrequenz 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm, Reichweite (Sichtverbindung): ca. 5 m. Funktionsumfang der Fernbedienung: - Ein / Aus - Weißlicht-Auswahltaste (ww / nw / w) - RGB-Farbwechsel über Touchwheel - Dimmtasten für rot / grün / blau - Dimmung der eingestellten Lichtfarbe - Insgesamt 10 unterschiedliche Farbprogramm-Auswahlmöglichkeiten Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230 V AC 50 Hz Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8 W, Farbtemperatur: 2.850 K, Lichtfarbe: RGBW, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: Funksteuerung. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 559,68* | € 629,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 556,88* | € 629,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 633,56* | € 633,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 564,33* | € 635,41* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 571,15* | € 644,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|