Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-12611 Herst.-Nr.: 12611 EAN/GTIN: 4011160126116 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für den Innenbereich geeignet
Produktbeschreibung: - Aufrollautomatik
- extrem robuste Ausführung
- durch fixierte Arretierung am Kabel, kann die Schutzkontaktkupplung nicht in das Gehäuse gezogen werden
- kein mühsames Aufwickeln der Leitung mehr notwendig
- komfortable, schwenkbare Wandhalterung
- mit klappbarem Tragegriff
Anschlüsse: - Eingang:
- Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
- Ausgang:
Produktdaten: - Kabellänge Zuleitung: 2 m
- Kabeltyp Kupplung: 3G1,5
- max. Leistung aufgerollt: 1000 W
Sicherheit: - IP 20
- geprüft nach:
- EN 61242
- DIN VDE 0620-1
- DIN VDE 0281-5
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 3 | Farbe: | schwarz | Kabel: | H05VV-F | Kabellänge: | 15 m | Leistung: | 3500 Watt | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Schutzklasse: | IP 20 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Kabeltrommel für Innenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder Frankreich, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, as schwabe kabelaufroller 15m, as schwabe kabelaufroller, kabelaufroller, Automatischer Druckluftschlauch, Automatischer Kabellaufroller, Elektrokabel, Elektroleitung, Gerätetrommel, H05RN-F, H05VV-F, H07RN-F, Kabelrolle, Kabeltrommel, Leertrommel, Leitungsroller, Stromkabel, Uni-Roller, Verlängerungsleitung, Verlängerungsrolle, XYMM-JK |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,99* | € 88,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 72,06* | € 89,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,84* | € 90,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 77,29* | € 94,94* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 78,35* | € 105,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|