Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenmäher-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 5 m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rasenmäher-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 5 m, rot
Rasenmäher-Verlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5, 5 m, rot
Artikel-Nr.:
     415-as-60205
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60205
EAN/GTIN:
     4011160602054
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel

Einsatzbereich:

  • zur kurzfristigen Verwendung im Freien

Produktbeschreibung:

  • Leitung in Sicherheitsfarbe

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • Schutzkontaktkupplung 230 V / 16 A mit Schutzkappe

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-4
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
rot
Kabel:
H05RR-F
Kabellänge:
5 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-4
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Außenbereich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
€ 6,70*
ab € 8,75*
€ 12,33*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 9,32*
€ 14,26*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,44*
€ 14,62*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 16,98*
€ 23,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60210
ab € 14,40*
Ähnlich
as - Schwabe
60215
ab € 21,94*
Ähnlich
as - Schwabe
60262
ab € 28,02*
Ähnlich
as - Schwabe
60264
ab € 31,45*
Ähnlich
as - Schwabe
60265
ab € 62,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.