Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Baustellen-Verlängerungskabel
>
Artikel
AS Schwabe Rasenmäher-Verlängerungsleitung 5m, rot #60205
Menge:
Stück
Produktinformationen:
as - Schwabe
icecat
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-18378-D44-60205
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
60205
EAN/GTIN:
4011160602054
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Rasenmäher-Verlängerungsleitung 5m, rot mit Schutzkontaktstecker u. Schutzkontaktkupplung 5m leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 3G1,5 im Polybeutel mit Etikett 230V / 16A / max. 3500W - IP44 Außenbereich -
Weitere Informationen:
Maße (LxBxH):
17 x 17 x 4 cm
Ursprungsland:
Polen
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
stromverlängerungskabel 16 a rot
,
stromverlängerungskabel 5m
,
stromverlängerungskabel schutzkontakt
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1083
3 Tage
1500
€ 6,70*
ab € 8,75*
€ 12,33*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 9,32*
€ 14,26*
Lager 415
5 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,44*
€ 14,62*
Lager 4445
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 16,98*
€ 23,13*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 24,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 10m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60210
ab € 14,40*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 15m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60215
ab € 21,94*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 20m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60262
ab € 28,02*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 25m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60264
ab € 31,45*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 50m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60265
ab € 62,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen