Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Baustellen-Verlängerungskabel
>
Artikel
Rasenmäherverlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5 / 5m, rot - as-schwabe
Menge:
Stück
Produktinformationen:
as - Schwabe
icecat
Lager 874
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-AS-60205
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
60205
EAN/GTIN:
4011160602054
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Rasenmäherverlängerungsleitung H05RR-F 3G1,5 / 5m, rot - as-schwabe
Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
zur kurzfristigen Verwendung im Freien
verpackt im Polybeutel
leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 3G1,5 / 230V/16A – rote Sicherheitsfarbe
geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4, CE
Schutzart: IP 44
Verwendung: AUßENBEREICH
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
as Schwabe Technik Produkte
>
Verlängerungsleitungen
>
Rasenmäherverlängerungsleitung
Weitere Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
stromverlängerungskabel 16 a rot
,
stromverlängerungskabel 5m
,
stromverlängerungskabel schutzkontakt
,
Garten
,
Verlängerung
,
Regen
,
Kabel
,
Verlängerungsleitung
,
Stromkabel
,
Rasenmäher
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1083
3 Tage
1500
€ 6,70*
ab € 8,75*
€ 12,33*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 9,32*
€ 14,26*
Lager 415
5 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,44*
€ 14,62*
Lager 4445
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 16,98*
€ 23,13*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 24,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 10m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60210
ab € 14,40*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 15m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60215
ab € 21,94*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 20m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60262
ab € 28,02*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 25m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60264
ab € 31,45*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 50m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60265
ab € 62,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen