Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figurenschere HRC 59, links, 240 x 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Figurenschere HRC 59, links, 240 x 44 mm
Figurenschere HRC 59, links, 240 x 44 mm
Figurenschere HRC 59, links, 240 x 44 mm-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyD16S
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D16S
EAN/GTIN:
     4010220001509
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

Figurenscheren eignen sich am besten, wenn sie feine, enge Radien-Schnitte im Randbereich der Blechtafel ausführen möchten. Durch die filigrane Schneidenform dieser Scheren können Sie mühelos äußerst enge Figuren oder Kurven schneiden.

Produktbeschreibung:

  • für kurz gerade Schnitte und Figurenschnitte mit weitem Radius nach rechts und links
  • Stahlqualität Edelstahl mindestens 59 HRC
  • Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
  • linksschneidend
  • max. Blechdicke bei Zugfestigkeit von 600 N/mm²: 1,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
linksschneidend
Gewicht:
0,38 kg
Länge:
240 mm
Schneidenhärte:
HRC 59
Schneidenlänge:
44 mm
Typ:
Figurenschere
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,06*
€ 16,55*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 13,21*
€ 16,69*
1
€ 4,00*
ab € 13,38*
€ 16,77*
1 Tag
30
1
€ 5,45*
ab € 13,29*
€ 16,77*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 16,92*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D16
ab € 13,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
D16L
ab € 13,05*
Ähnlich
RS Pro
1829987
ab € 27,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.