Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandzwinge EZ360-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhandzwinge EZ360
Einhandzwinge EZ360
Einhandzwinge EZ360 - Anwendung 1
Einhandzwinge EZ360 - Anwendung 2
Artikel-Nr.:
     415-beyEZ360-30
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZ360-30
EAN/GTIN:
     4008158041995
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge

Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360

Innovativer 360° Dreh–Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeinheit rund um die Schiene – bereits vor aber auch nach Befestigung der Zwinge.

Produktbeschreibung:

  • große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen
  • dank langer Schutzkappen zum Schonen der Werkstückoberfläche und Verteilen der Spannkraft von bis zu 1.400 N
  • umsteckbar zum Spreizen – werkzeuglos dank einfacher Lösemechanik per Druckknopf am Oberteil
  • Einhandbedienung ohne Kraftaufwand
  • SB-verpackt
  • durch den extra langen hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel, der sich komplett um die Schiene drehen und in 12 Positionen sicher einrasten lässt
  • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
  • Schiene aus Stahl gehärtet, brüniert
  • Hebel aus verstärktem PA6 Kunststoff
  • Schutzkappen aus Kunststoff

Einsatzgebiete:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Küchen- und Ladenbau
  • Trockenbau
  • Treppenbau
  • Einhändig spannen und spreizen
Weitere Informationen:
Ausladung:
80 mm
Gewicht:
0,87 kg
Schiene:
18 x 5 mm
Spannkraft:
1,4 kN
Spannweite:
300 mm
Spreizweite max.:
195 mm
Spreizweite min.:
465 mm
Typ:
Einhandzwinge
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,50*
€ 23,84*
3 Tage
55
€ 6,90*
ab € 19,67*
€ 24,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,87*
€ 24,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,14*
€ 24,46*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,54*
€ 29,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,35*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,52*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
EHZ30-2K
ab € 29,46*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.