Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenfix KF 10 - 48 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenfix KF 10 - 48 x 80 mm
Kantenfix KF 10 - 48 x 80 mm
Kantenfix KF 10 - 48 x 80 mm-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyKF2
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KF2
EAN/GTIN:
     4008158031880
Suchbegriffe:
Kantenzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge

Spezielle Aufgeben und Anwendungen erfordern oftmals den Einsatz von Spezialwerkzeugen. Für das Spannen von Kanten und Stirnseiten gibt es deshalb die handlichen und leichten Kantenzwingen von BESSEY.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz
  • für die schnelle Einhand-Betätigung
Weitere Informationen:
Ausladung:
80 mm
Gewicht:
0,68 kg
Spannweite:
10 - 40 mm
Typ:
Kantenzwinge
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 43,12*
€ 54,85*
1
€ 4,90*
ab € 42,98*
€ 57,41*
18 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 51,05*
€ 59,59*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 53,78*
€ 66,87*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 47,44*
€ 67,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
BASO
ab € 52,53*
Ähnlich
BESSEY Tool
GRD
ab € 12,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101219
ab € 15,31*
Ähnlich
BESSEY Tool
VAD
ab € 35,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16X
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.