Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Kantenfix KF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Kantenfix KF2
BESSEY Kantenfix KF2
BESSEY Kantenfix KF2
BESSEY Kantenfix KF2
BESSEY Kantenfix KF2
BESSEY Kantenfix KF2
Artikel-Nr.:
     5417B-p890676
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158031880
Suchbegriffe:
Kantenzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Für die schnelle Einhandbetätigung Spannweite bis 80 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
10-40
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannweite min/max:
10-40 mm
Merkmale:
Für die schnelle Einhandbetätigung Spannweite bis 80 mm
Ausladung:
80 mm
Gewicht:
680 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
4
€ 4,90*
ab € 42,01*
€ 54,55*
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 43,31*
€ 54,86*
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 49,05*
€ 59,85*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 54,04*
€ 66,79*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 47,54*
€ 67,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 218,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
BASO
ab € 52,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
GRD
ab € 12,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101219
ab € 16,42*
Ähnlich
BESSEY Tool
VAD
ab € 34,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16X
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.