Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Flachkopf-Winkelschleifer DCG405FNT, 125 mm, 18 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Flachkopf-Winkelschleifer 125 mm, 18V Basisversion
Akku-Flachkopf-Winkelschleifer 125 mm, 18V Basisversion
Akku-Flachkopf-Winkelschleifer DCG405FNT, 125 mm, 18V Basisversion - Set
Artikel-Nr.:
     415-dewDCG405FNT-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCG405FNT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048714881
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v 125mm
akku winkelschleifer

DeWALT DCG405FNT-XJ 18 Volt Akku-Flachkopf-Winkelschleifer 125mm (bürstenlos) – Basisversion.

Produktbeschreibung:

  • innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
  • Ultra flacher Getriebekopf zur Arbeit in spitzen Winkeln bis runter auf 40°
  • Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
  • optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
  • Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (<2 Sekunden)
  • Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
  • Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
  • Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
  • Wiederanlaufschutz – versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akkuwechsel ausgeschlossen
  • Schutzgitter für Kühlluftschlitze– schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
  • werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
  • serienmäßig in T STAK® Box II als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils aller Ah-Klassen

Technische Daten:

  • Akku-Technologie: 18 Volt XR Li-Ion
  • Akku-Kompatibilität: alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
  • Leerlaufdrehzahl U/min: 9.000
  • Antriebsspindel: M14
  • Scheibendurchmesser (mm): 125
  • Gewicht (kg, inkl. 18V / 5,0Ah Akku): 2,3
  • Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen (m/s²): 4,4
  • Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 1,5
  • Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 85,0
  • Schalleistungspegel LWA (dB(A)): 96,0
  • Unsicherheitsfaktor (dB(A)): 3,0

Lieferumfang:

  • Akku-Flachkopf-Winkelschleifer
  • Zusatzhandgriff
  • Aufnahmeflansch und Spannmuttter
  • Schutzhaube für Schleifarbeiten

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Antrieb:
M14
Drehzahl:
9000 U/min
Gewicht:
2,3 / 2,5 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Winkelschleifer
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer dewalt, Dewalt, Exzenterschleifer, Geradschleifer, Schleifer, Trennscheifer, Trockenbauschleifer, Winkelschleifer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 194,86*
€ 231,51*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 221,36*
€ 255,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,61*
€ 256,63*
Frei Haus
ab € 225,44*
€ 263,28*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 232,90*
€ 267,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,13*
€ 315,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,71*
€ 297,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 67,54*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,01*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,11*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.