Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombopack 4-tlg. 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Kombopack 18 Volt 4-tlg.
Akku-Kombopack 18 Volt 4-tlg.
Artikel-Nr.:
     415-dewDCK422P3-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCK422P3-QW
EAN/GTIN:
     5035048679739
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber

DeWalt Akku Kombopack DCK422P3QW. 4-teiliges Kombopack 18,0 V.

Produktbeschreibung 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber DCD 796:

  • leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
  • höhere Abgabeleistung, stärkeres Drehmoment, höhere Bohrleistung
  • kompakte Abmessungen und geringeres Gewicht
  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung, höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
  • optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
  • 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment - präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
  • leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauber
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik - permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
  • extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
  • kompakte und ausbalancierte Bauweise, ergonomisch gummiertes Gehäuse
  • dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen
  • robuster Gürtelhaken aus Metall sowie magnetischen Bithalter

Technische Daten 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber DCD 796:

  • Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / 2.000 U/min
  • Leerlaufschlagzahl: 0 - 9.350 / 34.000 U/min
  • max. Drehmoment (h/w): 70 / 27 Nm
  • max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm
  • Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
  • Gewicht bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus: 1,7 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 89 (db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 100 (db(A)
  • K-Wert Schalldruck: 3,0 (db(A)
  • Vibrationen (bei Bohren in Metall): < 2,5 m/s2
  • K-Wert Vibrationen: 1,5 m/s2

    Produktbeschreibung 24 mm SDS-plus Kombihammer DCH 273:

    • leistungsstarker 24 mm SDS-plus Kombihammer mit hoher Einzelschlagenergie von 2,1 Joule
    • optimal für den harten Montageeinsatz
    • längere Laufzeit pro Akku-Ladung
    • höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
    • optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk gewährleistet sehr hohen Bohrfortschritt
    • Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
    • elektronische Kupplung dadurch gleichmäßig hohes Drehmoment noch höhere Lebensdauer
    • elektronische Motorbremse
    • elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung - perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
    • Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen
    • modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
    • hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
    • gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht, ausbalancierte Bauweise, ermüdungsarmes Arbeiten

    Technische Daten SDS-plus Kombihammer DCH 273:

  • Akku-Technologie: 18 Volt und Flexvolt XR-Akkus aller Ah-Klassen
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 U/min
  • Leerlaufschlagzahl: 0 - 4.600 U/min
  • Einzelschlagenergie: 2,1 Joule
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus
  • Optimaler Durchmesser-Bereich in Beton: 6 – 12 mm
  • max. Bohrdurchmesser in Beton / Metall / Holz: 24 / 13 / 26 mm
  • Gewicht inkl. 5 Ah-Akku: 3,1 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 97 dB(A)
  • K-Wert (Schalldruck): 3 dB(A)
  • Vibrationen: 6,6 m/s²
  • K-Wert Vibrationen: 1,5 m/s²

    Produktbeschreibung 3-Stufen Akku-Schlagschrauber DCF 887:

    • leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit höherer Abgabeleistung und stärkerem Drehmoment
    • höhere Dreh- und Schlagzahl
    • längere Laufzeit pro Akku-Ladung
    • höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
    • Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
    • hohes Drehmoment für sehr schwere Schraubarbeitenvon - über 200 Nm
    • leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
    • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
    • permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
    • robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse für optimalen Wärmeaustausch und erhöhte Lebensdauer des Gerätes
    • robuste 1/4 Zoll-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung
    • drop-out-Funktion für schnellen Bitwechsel
    • Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten
    • extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche für perfekte Handhabung

    Technische Daten Akku-Schlagschrauber DCF 887:

  • Akku-Technologie: 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen
  • Abgabeleistung: 400 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 U/min
  • Leerlaufschlagzahl: 0 - 400 / 2.800 / 3.800 U/min
  • max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll Innensechskant
  • max. Schraubendurchmesser: M12
  • Gewicht bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus: 1,5 kg
  • Schallleistungspegel (LWA): 96 db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 107 db(A)
  • K-Wert Schalldruck: 3,0 db(A)
  • Vibrationen bei Schlagschrauben: 22 m/s2
  • K-Wert Vibrationen: 2,1 m/s2

    Produktbeschreibung Akku-Winkelschleifer -125 mm DCG 405:

    • innovative, bürstenlose Motor-Technologie
    • höhere Leistung
    • kompakte Abmessungen
    • längere Laufzeit pro Akkuladung
    • höhere Lebensdauer
    • Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
    • optimiertes Lüftersystem - kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
    • Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle - weniger als 2 Sekunden
    • Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so den Anwender und die Maschine
    • minimierte Gefahren bei Kickbacks noch effektiver durch Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse
    • Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
    • Wiederanlaufschutz - versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akkuwechsel ausgeschlossen
    • Schutzgitter für Kühlluftschlitze - schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
    • Schnellspannmutter - für schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
    • werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

    Technische Daten Akku-Winkelschleifer -125 mm DCG 405:

  • Akku: 18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen
  • Leerlaufdrehzahl: 9.000 U/min
  • Antriebsspindel: M14
  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus): 2,5 kg
  • Schallleistungspegel (LWA): db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): db(A)
  • K-Wert Schalldruck: db(A)
  • Triaxiale Vibration beim Oberflächenschleifen: m/s²
  • K-Wert Vibrationen: m/s²

    Lieferumfang:

    • DCD 796 Akku-Schlagbohrschrauber
    • DCH 273 SDS-plus Akku-Kombihammer
    • DCF 887 1/4 Zoll Akku-Schlagschrauber
    • DCG 405: 125 mm-Winkelschleifer
    • 3 x 5,0 Ah Li-Ion Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
    • System-Schnellladegerät, für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt
    • Tough- Box DS 150 und Tough-Box DS 300
  • Weitere Informationen:
    Akkubetrieb:
    ja
    Akkukapazität:
    5 Ah
    Spannung:
    18 Volt
    Weitere Suchbegriffe: Akkuschlagschrauber, dewalt akku-schlagschrauber 18v, akku werkzeugset, akku-werkzeugset dewalt, Akku, Dewalt, Kombopack, Meißelhammer, meißeln, Schlagschrauber, schrauben, Schrauberset
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    91 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 851,49*
    € 940,28*
    7 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 948,04*
    € 1.033,81*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 987,88*
    € 1.077,87*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.007,26*
    € 1.093,97*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.005,68*
    € 1.096,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.093,97*
    € 1.301,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.073,09*
    € 1.276,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.029,54*
    € 1.225,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.015,02*
    € 1.207,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.007,26*
    € 1.198,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DeWalt
    DCB118
    ab € 91,10*
    Zubehör
    DeWalt
    DCB132-QW
    ab € 122,92*
    Zubehör
    DeWalt
    DCB183
    ab € 30,04*
    Zubehör
    DeWalt
    DCB124-XJ
    ab € 42,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.