Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Kombopack (4-tlg.), 18 Volt #DCK422P3-QW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEWALT DCK422P3-QW Akku-Kombopack (4-tlg.), 18 Volt
DEWALT DCK422P3-QW Akku-Kombopack (4-tlg.), 18 Volt
DEWALT DCK422P3-QW Akku-Kombopack (4-tlg.), 18 Volt
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-DCK422P3-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCK422P3-QW
EAN/GTIN:
     5035048679739
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
18,0 Volt / 5,0 Ah Akku-Kombopack mit DCD 796 (Schlagbohrschrauber), DCH 273 (Kombihammer), DCF 887 ( Schlagschrauber), DCG 405 (Winkelschleifer)
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | DCD 796:Akku-Schlagbohrschrauber | Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell | Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie | Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung | 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen | Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauber | Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) | Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung | Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort | Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen | Problemloser Einsatz durch robusten Gürtelhaken aus Metall sowie magnetischen Bithalter | DCH 273: SDS-plus Akku-Kombihammer | Neueste Generation der XR Akku-Kombihämmer mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie | Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk | Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer | Elektronischer Drehstopp für leichte Meißelarbeiten | Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall | Effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk | Integrierte LED ermöglicht eine bessere Sicht in dunklen Bereichen | Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse | Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten | Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längerem Einsatz | DCF 887: ¼“ Akku-Schlagschrauber | Neueste Generation leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Dreh- und Schlagzahl bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell | Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen | Hohes Drehmoment von über 200 Nm für sehr schwere Schraubarbeiten | Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten | Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes | Robuste ¼“-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel | Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz | Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche | Problemloser Einsatz durch robusten Gürtelclip aus Metall sowie magnetischem Bithalter | DCG 405: 125 mm-Winkelschleifer | Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer | Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln | Optimiertes Lüftersystem kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer | Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (<2 Sekunden) | Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine | Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver | Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine | Wiederanlaufschutz verhindert versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akku-Wechsel | Schutzgitter für Kühlluftschlitze schützen den Motor vor groben Staubpartikeln | Serienmäßig mit Schnellspannmutter für schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel sowie mit vibrationsdämpfenden Zusatzhandgriff für ermüdungsarmes Arbeiten | Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
Lieferumfang:
Lieferumfang: | 3 x 5,0 Ah Li-Ion Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige | System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt) | Toug- Box DS 150 und Tough-Box DS 300
Technische Daten:
Technische Daten: | DCD796: | Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen | Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / 2.000 min-1 | Leerlaufschlagzahl: 0 - 9.350 / 34.000 min-1 | max. Drehmoment (h/w): 70 / 27 Nm | max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm | Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm | Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus): 1,7 kg | Schalldruckpegel (LPA): 89 (db(A) | Schallleistungspegel (LWA): 100 (db(A) | K-Wert (Schalldruck): 3,0 (db(A) | Vibrationen (bei Bohren in Metall): < 2,5 m/s2 | K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s2 | DCH273: | Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 min-1 | Leerlaufschlagzahl: 0 - 4.600 min-1 | Einzelschlagenergie: 2,1 Joule | Werkzeugaufnahme: SDS-plus | Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Beton: 26 / 13 / 24 mm | Optimaler Bohrdurchmesser: 6 -12 mm | Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus): 3,1 kg | Schalldruckpegel LPA: 86,0 dB(A) | Schallleistungspegel LWA: 97,0 dB(A) | K-Wert (Schalldruck): 3,0 dB(A) | Vibrationen (bei Hammerbohren in Beton): 6,6 m/s2 | DCF887: | Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min-1 | Lastschlagzahl: 0 - 400 / 2.800 / 3.800 min-1 | max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm | Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant | max. Schraubendurchmesser: M12 | Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus): 1,5 kg | Schalldruckpegel (LPA): 96 (db(A) | Schallleistungspegel (LWA): 107 (db(A) | Vibrationen (Schlagschrauben): 22 m/s2 | K-Wert (Vibrationen): 2,1 m/s2 | DCG405: | Leerlaufdrehzahl: 9.000 min-1 | Antriebsspindel: M14 | Max. Scheibendurchmesser: 125 mm | Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah- Akkus): 2,5 kg | Schalldruckpegel LPA: 85 dB(A) | Schallleistungspegel LWA: 96 dB(A) | K-Wert (Schalldruck): 3 dB(A) | Vibration (Oberflächenschleifen): 4,4 m/s² | K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s²
Gewicht:
19 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
91 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 851,49*
€ 940,28*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,04*
€ 1.033,81*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,88*
€ 1.077,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,26*
€ 1.093,97*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.005,68*
€ 1.096,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,87*
€ 1.282,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,16*
€ 1.258,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,60*
€ 1.206,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,08*
€ 1.188,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,88*
€ 1.175,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,10*
Zubehör
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,92*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,04*
Zubehör
DeWalt
DCB124-XJ
ab € 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.