Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Kompakt-Säbelsäge DCS312D2-QW 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Kompakt-Säbelsäge, 12 V
Akku Kompakt-Säbelsäge, 12 V
Akku Kompakt-Säbelsäge DCS312D2-QW, 12 V - im Einsatz
Artikel-Nr.:
     415-dewDCS312D2-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS312D2-QW
EAN/GTIN:
     5035048732694
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge

DeWALT Extrem kompakte und leichte 12 Volt Akku-Säbelsäge DCS312, optimal geeigent für den Einsatz unter eingeschränkten Platzverhältnissen.

Produktbeschreibung:

  • innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
  • sicherer und vielseitiger Einsatz durche eletkronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
  • Sägeblätter schnell und werkzeuglos einsetzbar
  • sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

Technische Merkmale:

  • Akku: 12 V/ 2 Ah
  • Hublänge: 16 mm
  • Länge: 318 mm
  • Schnittleistung in Holz: 130 mm
  • Schnittleistung in Stahl und Rohre: 40 mm
  • Schnittleistung in PVC: 90 mm

Lieferumfang:

  • Akku-Säbelsäge DCS312D2
  • T STAK-Box II
  • 2 Akkus, 1 Schnellladegerät
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
2 Ah
Drehzahl:
0 - 2800 U/min
Gewicht:
1,4 kg
Spannung:
12 Volt
Typ:
Säbelsäge
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, akku-säbelsäge dewalt, akku fuchsschwanz, akku-säbelsäge 12v, Akku-Säge, Dewalt, Handkreissäge, Säbelsäge, Sägekette, Sägen, Schwert mit Sägekette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 208,23*
€ 248,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,47*
€ 254,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,19*
€ 263,07*
Frei Haus
ab € 216,64*
€ 263,07*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 226,63*
€ 266,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS312NT
ab € 139,59*
Ähnlich
DeWalt
DCS369NT-XJ
ab € 111,29*
Ähnlich
DeWalt
DCS386NT-XJ
ab € 233,33*
Ähnlich
DeWalt
DCS389NT-XJ
ab € 331,52*
Ähnlich
DeWalt
DWE305PK
ab € 194,43*
Ähnlich
DeWalt
DCS382NT-XJ
ab € 220,89*
Ähnlich
DeWalt
DCS367NT-XJ
ab € 158,08*
Ähnlich
DeWalt
DWE305PKXL-QS
ab € 312,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.