Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS369NT-XJ Säbelsäge 2800 SPM Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Säbelsäge
Akku-Säbelsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86491817
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS369NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048723180
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
2800 SPM
Einschneidetiefe in Holz
90 mm
Schnitttiefe in Stahl
40 mm
Schneidkapazität (Rohr)
40 mm
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
84 dB
Schwingungspegel (Brett)
8.1 m/s²
Schwingungspegel (Holzbalken)
5.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1430 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS312D2-QW
ab € 209,03*
Ähnlich
DeWalt
DCS312NT
ab € 139,66*
Ähnlich
DeWalt
DCS386NT-XJ
ab € 233,70*
Ähnlich
DeWalt
DCS389NT-XJ
ab € 330,31*
Ähnlich
DeWalt
DWE305PK
ab € 193,76*
Ähnlich
DeWalt
DCS382NT-XJ
ab € 220,08*
Ähnlich
DeWalt
DCS367NT-XJ
ab € 158,00*
Ähnlich
DeWalt
DWE305PKXL-QS
ab € 310,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.