Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT6952-QZ Herst.-Nr.: DT6952-QZ EAN/GTIN: 5011402373413 |
| | |
|
| | |
| Der Steinbohrer eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Natur- und Kunststein und Ziegel. Mit seinem Rundschaft lässt er sich in Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen verwenden. Produktbeschreibung: - schlagfester HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas
- Bohrer mit Durchmesser 10 bis 13 mm sind auf 9,5 mm Schaftdurchmesser reduziert
- Bohrer mit Durchmesser ab 13 mm sind auf 12,7 mm Schaftdurchmesser reduziert
Lieferumfang: - je 1x Bohrer mit Durchmesser: 4, 5, 6, 8, 10 mm in Kunststoffkassette
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Einsatzzweck: | Steingut | Typ: | Bohrer Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohren, Bohrer, Dewalt, EXTREME, Steinbearbeitung, Steinbohrer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,59* | € 0,92* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,81* | € 4,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,87* | € 4,21* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,16* | € 4,87* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 3,00* | € 4,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|