Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo zylindrisch-konisch, Schlauchanschluss Ø 200, Handhebel, Traverse, 150 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 150 l, zylindrisch-konisch, Auslauf, 58 kg, ohne Kette
Betonsilo 150 l, zylindrisch-konisch, Auslauf, 58 kg, ohne Kette
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1016.1OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1016.1OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • zylindrische-konische Form
  • mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • extra schwere stabile Ausführung
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konische Form
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
980 mm
Fassungsvermögen:
150 Liter
Gewicht:
58 kg
Höhe:
1260 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,48*
€ 1.164,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,67*
€ 1.108,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 907,78*
€ 1.080,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 883,89*
€ 1.051,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,75*
€ 982,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,84*
€ 963,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,17*
€ 914,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 410,41*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 416,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 504,90*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 770,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 569,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.272,73*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.365,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 655,43*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 697,17*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 782,03*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 443,14*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 532,14*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 458,02*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 550,53*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 638,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.