Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo rund, seitlicher Auslauf, Handhebel, Kette, 3000 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 3000 l, runde Form, seitlicher Auslauf, 1800 x 2500 mm, 760 kg
Betonsilo 3000 l, runde Form, seitlicher Auslauf, 1800 x 2500 mm, 760 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1021.18
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1021.18
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • runde Form mit seitlichem Auslauf
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Hebelbetätigung
  • mit angeschweißter, geprüfter Kette

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Kette
Ausführung:
runde Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
1800 mm
Fassungsvermögen:
3000 Liter
Gewicht:
760 kg
Höhe:
2500 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.565,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.191,47*
€ 4.987,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.010,48*
€ 4.772,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.907,64*
€ 4.650,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.804,81*
€ 4.527,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.603,85*
€ 4.288,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.567,48*
€ 4.245,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.565,09*
€ 4.242,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 411,53*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 416,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 505,41*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 766,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 565,43*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.280,02*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.367,93*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 656,84*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 696,15*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 783,55*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 444,16*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 534,22*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 459,49*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 549,65*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 634,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.