Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo oval, seitlicher Auslauf, Handhebel, Kette, 600 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 600 l, ovale Form, 1220 x 1450 mm, 180 kg
Betonsilo 600 l, ovale Form, 1220 x 1450 mm, 180 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1028.9
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1028.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 600 l

Produktbeschreibung:

  • ovale Form mit seitlichem Auslauf zum Gießen von Schalungen
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Hebelbetätigung
  • mit angeschweißter Kette

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Kette
Ausführung:
ovale Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handhebel
Breite:
1220 mm
Fassungsvermögen:
600 Liter
Gewicht:
180 kg
Höhe:
1450 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.007,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.376,79*
€ 2.828,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.265,98*
€ 2.696,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.207,87*
€ 2.627,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.149,77*
€ 2.558,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.041,92*
€ 2.429,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.028,93*
€ 2.414,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.007,44*
€ 2.388,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 409,76*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 416,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 504,72*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 765,15*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 566,88*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.280,34*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.359,80*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 655,70*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 696,76*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 786,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 442,36*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 533,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 461,85*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 546,16*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 633,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.