Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller automatisch ZECA 6195-PRC-723


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelaufroller automatisch ZECA 6195-PRC-723
Kabelaufroller automatisch ZECA 6195-PRC-723
Artikel-Nr.:
     415-elmag44283
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44283
EAN/GTIN:
     9004853442834
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller

Produktbeschreibung:

  • sind nicht explosionsgeschützt
  • geeignet um elektrostatische Ladung (z.B. bei Tankfahrzeugen) zu entfernen
  • Anwender hat die Verantwortung ob das zu seinen Arbeitsraum geeignet ist
  • Gehäuse aus Aluminim
  • mit Erdungszange 723
  • Belastbarkeit: 20 A
  • Kabelqualität: H05V-F
  • Kabeldimension: 1 x 6 mm²
  • Kabellänge: 26 m
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Schutzklasse:
IP 42
Typ:
Kabelaufroller
Weitere Suchbegriffe: Aufroller, automatisch, Dataflux, Elmag, Kabel, Zeca
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 858,07*
€ 945,24*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,12*
€ 945,25*
€ 4,90*
ab € 860,47*
€ 945,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 973,64*
€ 1.063,20*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,88*
€ 1.150,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,22*
€ 1.368,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,80*
€ 1.348,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.104,49*
€ 1.314,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,73*
€ 1.244,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,89*
€ 1.156,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,88*
€ 1.127,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44280
ab € 183,21*
Ähnlich
ELMAG
44281
ab € 462,70*
Ähnlich
ELMAG
44282
ab € 524,46*
Ähnlich
ELMAG
44284
ab € 675,70*
Ähnlich
ELMAG
44285
ab € 1.013,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.