Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Kabeltrommel
>
Kabelaufroller
>
Artikel
Autom. Kabelaufroller ZECA 6195/PRC/IP65, 22+2 Meter, 1x6mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-44284
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
44284
EAN/GTIN:
9004853442841
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
Gehäuse aus Aluminium
Kabelführungsöffnung mit Rollen
Blockiervorrichtung abschaltbar
Doppelter Erdungskontakt
Schleifring Isolierspannung 2,5 kV
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
20 A
Kabelqualität:
H05V-F
Kabelquerschnitt:
1 x 6 mm²
Kabellänge:
24 m
Schutzklasse:
65 IP
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Ausführung in Kunststoff und heißlackiertem Aluminium bzw. S:
- Die Kabelaufroller sind nicht explosionsgeschützt<br/>- Si
Auslieferung erfolgt in zwei Varianten::
1. Ohne Erdungszange<br/>2. Inkl. Erdungszange 723
... >
Automatische Aufroller
>
Automatische Kabelaufroller
>
Für Erdung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,10*
€ 914,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,65*
€ 883,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 741,90*
€ 882,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,11*
€ 854,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 717,39*
€ 853,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,60*
€ 832,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 698,90*
€ 831,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,79*
€ 799,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Autom. Kabel-/Luftaufroller ZECA 'TWIN REEL' 4415 CT, 4 Meter, 4x1,5 mm² + 4x6 mm, IP 42 (1 Meter Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)
ELMAG
44310
ab € 304,72*
Ähnlich
Autom. Kabel-/Luftaufroller ZECA 'TWIN REEL' 7410 CT, 7 Meter, 4x1,0 mm² + 4x6 mm, IP 42 (1,5 Meter Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)
ELMAG
44311
ab € 446,30*
Ähnlich
Autom. Kabel-/Luftaufroller ZECA 'TWIN REEL' 7415 CT, 9 Meter, 4x1,5 mm² + 4x6 mm, IP 42 (1,5 Meter Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)
ELMAG
44312
ab € 476,81*
Ähnlich
Autom. Kabelaufroller für Erdung ZECA 5834/XF, 12,5+1,5 Meter, 1x6mm²
ELMAG
44280
ab € 183,03*
Ähnlich
Autom. Kabelaufroller ZECA 5834/XF/723, 12,5+1,5 Meter, 1x6mm² (inkl. Massezange nach ATEX 94/9/CE)
ELMAG
44281
ab € 461,91*
Ähnlich
Autom. Kabelaufroller ZECA 6195/PRC, 24+2 Meter, 1x6mm²
ELMAG
44282
ab € 526,89*
Ähnlich
Autom. Kabelaufroller ZECA 6195/PRC/723, 24+2 Meter, 1x6mm² (inkl. Massezange nach ATEX 94/9/CE)
ELMAG
44283
ab € 843,89*
Ähnlich
Autom. Kabelaufroller ZECA 6195/PRC/IP65/723, 22+2 Meter, 1x6mm² (inkl. Massezange nach ATEX 94/9/CE)
ELMAG
44285
ab € 1.020,06*
Ähnlich
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC LIGHTY 'LED' 230-24/15 18 LED - 900 LUMEN
ELMAG
42188
ab € 221,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen