Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 6195/PRC, 24+2 Meter, 1x6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA
Autom. Kabelaufroller ZECA
Artikel-Nr.:
     C6014-44282
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44282
EAN/GTIN:
     9004853442827
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Kabelführungsöffnung mit Rollen
  • Blockiervorrichtung abschaltbar
  • Doppelter Erdungskontakt
  • Schleifring Isolierspannung 2,5 kV
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
20 A
Kabelqualität:
H05V-F
Kabelquerschnitt:
1 x 6 mm²
Kabellänge:
26 m
Schutzklasse:
42 IP
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Ausführung in Kunststoff und heißlackiertem Aluminium bzw. S:
- Die Kabelaufroller sind nicht explosionsgeschützt<br/>- Si
Auslieferung erfolgt in zwei Varianten::
1. Ohne Erdungszange<br/>2. Inkl. Erdungszange 723
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,63*
€ 721,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,43*
€ 699,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 585,67*
€ 696,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,47*
€ 671,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 563,90*
€ 671,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,49*
€ 653,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 548,94*
€ 653,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,99*
€ 622,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44280
ab € 183,80*
Ähnlich
ELMAG
44281
ab € 463,44*
Ähnlich
ELMAG
44283
ab € 845,18*
Ähnlich
ELMAG
44284
ab € 677,62*
Ähnlich
ELMAG
44285
ab € 1.018,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.