Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 6195/PRC/IP65/723, 22+2 Meter, 1x6mm² (inkl. Massezange nach ATEX 94/9/CE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA
Autom. Kabelaufroller ZECA
Artikel-Nr.:
     C6014-44285
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44285
EAN/GTIN:
     9004853442858
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Kabelführungsöffnung mit Rollen
  • Blockiervorrichtung abschaltbar
  • Doppelter Erdungskontakt
  • Schleifring Isolierspannung 2,5 kV
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
20 A
Kabelqualität:
H05V-F
Kabelquerschnitt:
1 x 6 mm²
Kabellänge:
24 m
Schutzklasse:
65 IP
Erdungszange 723:
Ja | - Zange für Erdung in Version II2GD Ex d IIC T6 - Ex tD A21
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Ausführung in Kunststoff und heißlackiertem Aluminium bzw. S:
- Die Kabelaufroller sind nicht explosionsgeschützt<br/>- Si
Auslieferung erfolgt in zwei Varianten::
1. Ohne Erdungszange<br/>2. Inkl. Erdungszange 723
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.036,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,65*
€ 1.357,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,15*
€ 1.346,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,85*
€ 1.304,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,62*
€ 1.274,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,79*
€ 1.233,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44310
ab € 339,06*
Ähnlich
ELMAG
44311
ab € 494,95*
Ähnlich
ELMAG
44312
ab € 531,48*
Ähnlich
ELMAG
44280
ab € 184,81*
Ähnlich
ELMAG
44281
ab € 465,56*
Ähnlich
ELMAG
44282
ab € 530,52*
Ähnlich
ELMAG
44283
ab € 860,26*
Ähnlich
ELMAG
44284
ab € 683,84*
Ähnlich
ELMAG
42188
ab € 221,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.