Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 5834/XF/723, 12,5+1,5 Meter, 1x6mm² (inkl. Massezange nach ATEX 94/9/CE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA
Autom. Kabelaufroller ZECA
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44281
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44281
EAN/GTIN:
     9004853442810
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
kabelaufroller 1,5m
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Kabelführungsöffnung mit Rollen
  • Blockiervorrichtung abschaltbar
  • Doppelter Erdungskontakt
  • Schleifring Isolierspannung 2,5 kV
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
20 A
Kabelqualität:
H05V-F
Kabelquerschnitt:
1 x 6 mm²
Kabellänge:
14 m
Schutzklasse:
42 IP
Erdungszange 723:
Ja | - Zange für Erdung in Version II2GD Ex d IIC T6 - Ex tD A21
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Ausführung in Kunststoff und heißlackiertem Aluminium bzw. S:
- Die Kabelaufroller sind nicht explosionsgeschützt<br/>- Si
Auslieferung erfolgt in zwei Varianten::
1. Ohne Erdungszange<br/>2. Inkl. Erdungszange 723
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,43*
€ 638,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,74*
€ 618,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 518,77*
€ 617,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,14*
€ 593,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 497,89*
€ 592,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,91*
€ 578,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 485,85*
€ 578,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,91*
€ 549,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44310
ab € 304,72*
Ähnlich
ELMAG
44311
ab € 446,30*
Ähnlich
ELMAG
44312
ab € 476,81*
Ähnlich
ELMAG
44280
ab € 183,03*
Ähnlich
ELMAG
44282
ab € 526,89*
Ähnlich
ELMAG
44283
ab € 843,89*
Ähnlich
ELMAG
44284
ab € 671,79*
Ähnlich
ELMAG
44285
ab € 1.020,06*
Ähnlich
ELMAG
42188
ab € 221,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.