Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stabschleifer EPS 424


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Stabschleifer EPS 424
Druckluft-Stabschleifer EPS 424
Artikel-Nr.:
     415-elmag44806
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44806
EAN/GTIN:
     9004853448065
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • Heavy Duty
  • Profi-Ausführung mit Aluminium-Gehäuse
  • ENORME Schleifleistung von 750 Watt
  • höchste Rundlaufgenauigkeit (0,08 mm)
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
  • Spannzange: 6 mm
  • Luftbedarf: 650 l/min
  • Luftanschluss: 3/8"
  • Vibration: 3,49 m/s²
  • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
20000 U/min
Gewicht:
0,81 kg
Länge:
220 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Stabschleifer
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, elmag stabschleifer, druckluft geradschleifer, Druckluft-Gravierstift, Druckluft-Micro-Stabschleifer, Druckluft-Stabschleifer, Druckluft-Winkelstabschleifer, Druckluftwerkzeug, Elmag
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 280,69*
€ 334,25*
€ 4,90*
ab € 282,81*
€ 337,97*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 283,78*
€ 340,19*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,96*
€ 413,24*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 508,40*
€ 589,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,24*
€ 491,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,92*
€ 480,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,52*
€ 411,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,96*
€ 384,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,96*
€ 373,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44802
ab € 75,95*
Ähnlich
ELMAG
44803
ab € 181,26*
Ähnlich
ELMAG
44805
ab € 190,47*
Ähnlich
ELMAG
43806
ab € 80,81*
Ähnlich
ELMAG
43807
ab € 119,77*
Ähnlich
ELMAG
43808
ab € 130,44*
Ähnlich
ELMAG
43805
ab € 56,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.