Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Knarre
>
Umschaltknarre
>
Hebel-Umschaltknarre
>
Artikel
Hebelumschaltknarre Elofort 13-8, mit 72 Zähnen, 145 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELORA
Lager 415
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-elo0013000081000
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
0013000081000
EAN/GTIN:
4022989127598
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Produktbeschreibung:
aus Chrom-Vanadium-Stahl
geprüft nach DIN 3122, Form D
Entriegelungsknopf
Gradstellung der Knarrenverzahnung
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Gewicht:
102 g
Länge:
145 mm
Typ:
Umschaltknarre
... >
Schlüsselwerkzeuge
>
Steckschlüssel
>
Umschaltknarre
Weitere Suchbegriffe:
elora umschaltknarre 1/4
,
umschaltknarre 1/4
,
umschaltknarre
,
Bit-Mini-Hebelumschaltknarre
,
Einsteck-HebelumschaltknarreEinsteck-Umschaltknarr
,
Elofort
,
Elora
,
Stahlbauknarre
,
VDE-Hebelumschaltknarre
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 86XFH
2 Tage
287
1
€ 8,00*
ab € 13,54*
€ 19,53*
Lager 415
5 Tage
unbekannt
13
€ 6,95*
ab € 14,50*
€ 20,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 26 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 39 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 52 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 65 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück (
entspricht € 262,73* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kardangelenk 1/4", ELOFORT-13-5
Elora
0013000051000
ab € 3,47*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Innenvielzahnschrauben, ELOFORT-13-XZN 5
Elora
0013000057000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Innenvielzahnschrauben, ELOFORT-13-XZN 6
Elora
0013000067000
ab € 0,99*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Innenvielzahnschrauben, ELOFORT-13-XZN 8
Elora
0013000087000
ab € 1,12*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Innensechskant, ELOFORT-13-IN 3
Elora
0013000035000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Innensechskant, ELOFORT-13-IN 4
Elora
0013000045000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Innensechskant, ELOFORT-13-IN 5
Elora
0013000055000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Innensechskant, ELOFORT-13-IN 6
Elora
0013000065000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Kreuzschlitz, ELOFORT-13-PH 0
Elora
0013000008000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Kreuzschlitz, ELOFORT-13-PH 1
Elora
0013000018000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Kreuzschlitz, ELOFORT-13-PH 2
Elora
0013000028000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Pozidriv, ELOFORT-13-PZ 1
Elora
0013000016000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Pozidriv, ELOFORT-13-PZ 2
Elora
0013000026000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", schlitz, ELOFORT-13-IS 4
Elora
0013000043000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", schlitz, ELOFORT-13-IS 5,5
Elora
0013000553000
ab € 0,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen