Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeulwerkzeug-Satz 6-teilig ELORA-1650S6


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ausbeulwerkzeug-Satz 6-teilig ELORA-1650S6
Ausbeulwerkzeug-Satz 6-teilig ELORA-1650S6
Artikel-Nr.:
     415-elo1650500067000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1650500067000
EAN/GTIN:
     4022989080121
Suchbegriffe:
Ausbeulwerkzeugsatz

Lieferumfang:

  • 1601 Doppelter Schlichthammer
  • 1626 Großamboss
  • 1629 Handamboss, Absatzform
  • 1635 Handamboss, Diaboloform
  • 1636 Rundamboss
  • 1637 Handfaust, leichte Beilform
  • in stabilem schwarzen Metallkasten, Maße: 310 x 185 x 70 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
7200 g
Höhe:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: 12-teilig, 6-teilig, Ausbeulwerkzeug-Satz, Elora
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,80*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 358,51*
€ 426,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 355,71*
€ 423,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 303,01*
€ 360,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 282,70*
€ 336,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 272,80*
€ 324,63
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
1608000000000
ab € 32,01*
Ähnlich
Elora
1614000000000
ab € 31,40*
Ähnlich
Elora
1618000000000
ab € 29,63*
Ähnlich
Elora
1602000000000
ab € 29,65*
Ähnlich
Elora
1616000000000
ab € 45,65*
Ähnlich
Elora
1615000000000
ab € 32,14*
Ähnlich
Elora
1613000000000
ab € 30,62*
Ähnlich
Elora
1650500127000
ab € 468,81*
Ähnlich
Elora
1609000000000
ab € 37,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.