Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul - Verstellbare Zangen, 2-tlg. MODM.501A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul - Verstellbare Zangen, 2-tlg.
Modul - Verstellbare Zangen, 2-tlg.
Artikel-Nr.:
     415-facomMODM.501A
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.501A
EAN/GTIN:
     3662424045868
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Blech-Gripzange

facom Schaumstoffmodul mit 2 verstellbaren Zangen.

Produktbeschreibung 501A:

  • für eine schnelle und einfache Anpassung an das Werkstück
  • 5-fach verstellbares Rillengewerbe
  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • praktisch und sicher
  • kann mit einer Hand verwendet werden
  • 17 mm breite Backen
  • obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
  • verchromte Ausführung

Produktbeschreibung 501AMP:

  • für eine schnelle und einfache Anpassung an das Werkstück
  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • praktisch und sicher
  • kann mit einer Hand verwendet werden
  • obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
  • verchromte Ausführung

Lieferumfang:

  • 501A: Einzelposition-Gripzange
  • 501AMP: Gripzange mit langen Backen
  • Einlage: PM.MOD501A
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,24 kg
Typ:
Werkzeugmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,69*
€ 148,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,82*
€ 148,18*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,25*
€ 154,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,63*
€ 155,56*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 127,54*
€ 172,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.PR4
ab € 79,52*
Ähnlich
Facom
MODM.PR12
ab € 70,03*
Ähnlich
Facom
MOD.CPEA0
ab € 64,03*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA0
ab € 75,49*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA1
ab € 150,02*
Ähnlich
Facom
MODM.CPEA2
ab € 86,32*
Ähnlich
Facom
MOD.CPEA5
ab € 127,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.