Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber-Set DD 2G 10.8-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrschrauber-Set DD 2G 10.8-EC/4.0
Akku-Bohrschrauber-Set DD 2G 10.8-EC/4.0
Akku-Bohrschrauber-Set DD 2G 10.8-EC - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex462764
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     462764
EAN/GTIN:
     4030293206601
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Produktbeschreibung DD 2G 10.8-EC:

  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
  • elektronische Schnellbremse
  • Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
  • robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
  • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
  • integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • Akku-Spannung: 10,8 V
  • Akku-Kapazität: 2,5 / 4,0 Ah
  • Drehmoment max. weich: 32 Nm
  • Drehmoment max. hart: 58 Nm
  • Drehmomenteinstellung: 20+1
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-450 U/min
  • Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-1700 U/min
  • Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
  • max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
  • max. Bohr-Ø in Holz: 25 mm
  • Abmessung (L x B x H): 200 x 66 x 185 mm
  • Gewicht ohne Akku: 1,09 kg

Lieferumfang:

  • Akku-Bohrschrauber DD 2G 10.8-EC
  • 2 Akkus 4.0 Ah AP 10.8/4.0
  • 1 Ladegerät CA 10.8
  • 1 Bithalter
  • 1 Gürtelclip
  • 1 Bitgarage
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
  • 1 Koffereinlage
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 4 Ah
Breite:
66 mm
Drehmoment:
32 / 58 Nm
Drehzahl:
0 - 450 / 0 - 1700 U/min
Gewicht:
1,09 kg
Höhe:
185 mm
Länge:
200 mm
Spannung:
10,8 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 10,8 v 4,0 ah, akku bohrmaschine, flex akku-bohrschrauber, Akku-Maschinen, bohren, DD 2G, DD 4G, Flex, schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,87*
€ 263,26*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,72*
€ 263,27*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,31*
€ 292,34*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,74*
€ 293,65*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,82*
€ 360,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,55*
€ 429,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,95*
€ 423,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,01*
€ 389,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,03*
€ 378,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,82*
€ 367,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
482.757
ab € 369,21*
Ähnlich
FLEX
418.064
ab € 201,80*
Ähnlich
FLEX
504890
ab € 348,34*
Ähnlich
FLEX
519049
ab € 202,85*
Ähnlich
FLEX
531274
ab € 501,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.