Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku- Rührwerk MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku- Rührwerk MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120
Akku- Rührwerk MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120
Akku- Rührwerk MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 - Stufenschalter
Akku- Rührwerk MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 - Gasgebeschalter
Akku- Rührwerk MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 - Getriebegehäuse
Akku- Rührwerk MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 - Spindelstopp
Artikel-Nr.:
     415-flex495972
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     495972
EAN/GTIN:
     4030293224520
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk

Flex Akku 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter 18,0 V. MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120.

Produktbeschreibung:

  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
  • Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
  • Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit. Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe, Getriebestufe 2: für mittel- und niederviskose Baustoffe
  • Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
  • Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung
  • Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
  • Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
  • Vier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
  • Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
  • Patentierte Spindelarretierung mit Anlaufschutz für einen werkzeuglosen Rührstabwechsel
  • Für Mischanwendungen bis 30 kg
  • Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-210/325/530 /min
  • Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-320/490/780 /min
  • Spannhals - Ø53 mm
  • Max. Rührkorb - Ø120 mm

Lieferumfang:

  • 1 Wendelrührer WR2 120x600 M14 368.881
  • 1 Gabelschlüssel, SW 22 439.975
  • 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
  • 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 Ah
Breite:
230 mm
Drehzahl:
0 - 780 U/min
Gewicht:
4,1 kg
Höhe:
320 mm
Länge:
355 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
2-Gang Rührwerk
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, flex elektro-handrührer, elektro handrührer, Akku-Rührwerk, Flex, mischen, Mischwerk, MXE, rühren, Rührwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,40*
€ 450,64*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,98*
€ 460,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,81*
€ 585,94*
Frei Haus
ab € 530,82*
€ 622,62*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,68*
€ 635,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,68*
€ 756,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,71*
€ 737,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,71*
€ 691,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,30*
€ 675,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,68*
€ 648,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
368-911
ab € 26,09*
Zubehör
FLEX
417.882
ab € 48,91*
Zubehör
FLEX
491.349
ab € 148,72*
Zubehör
FLEX
368-881
ab € 27,49*
Zubehör
FLEX
369152
ab € 20,17*
Zubehör
FLEX
368903
ab € 21,16*
Zubehör
FLEX
368938
ab € 22,21*
Zubehör
FLEX
369055
ab € 30,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.