Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 Akku- Rührwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 Akku- Rührwerk: Detailansicht 1
MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 Akku- Rührwerk: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     79DAC-495972Fl
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     495972Fl
EAN/GTIN:
     4030293224520
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk
Akku 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter 18,0 V:MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120Leistungsmerkmale:Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende BedienungVier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der BaustelleSchutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser Patentierte Spindelarretierung mit Anlaufschutz für einen werkzeuglosen RührstabwechselFür Mischanwendungen bis 30 kgMit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V AkkupacksElectronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die EffizienzBürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer LebensdauerRobustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes DrehmomentKomfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrührenDrehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit. Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe, Getriebestufe 2: für mittel- und niederviskose BaustoffeGasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen StartEin-/Aus-Schalter mit ArretierungDie flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte SchalterGrundausstattung1 Wendelrührer WR2 120x600 M14 368.8811 Gabelschlüssel, SW 22 439.9752 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.8941 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882Technische Daten:Spannhals-Ø = 53 mmMax. Rührkorb-Ø = 120 mmAbmessung (L x B x H) = 355 x 230 x 320 mmGewicht ohne Akku = 4,1 kgAkku-Spannung = 18 VAkku-Kapazität = 2,5 / 5,0 AhLeerlaufdrehzahl 1. Gang = 0-210/325/530 /minLeerlaufdrehzahl 2. Gang = 0-320/490/780 /minWerkzeugaufnahme = M 14Weitere Informationen:Abmessung (L x B x H): 355 x 230 x 320 mmAkku-Kapazität: 2,5 / 5,0 AhAkku-Spannung: 18 VGewicht ohne Akku: 4,1 kgLeerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-210/325/530 /minLeerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-320/490/780 /minMax. Rührkorb-Ø: 120 mmSpannhals-Ø: 53 mmWerkzeugaufnahme: M 14

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, zwangsrührer flex, elektrorührwerk, MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 Akku- Rührwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,60*
€ 446,82*
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,46*
€ 456,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,79*
€ 581,93*
Frei Haus
ab € 530,69*
€ 617,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,03*
€ 630,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,80*
€ 543,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,96*
€ 541,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,96*
€ 498,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,17*
€ 489,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,46*
€ 463,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
368-911
ab € 25,77*
Zubehör
FLEX
417.882
ab € 46,08*
Zubehör
FLEX
491.349
ab € 149,76*
Zubehör
FLEX
491.357
ab € 127,37*
Zubehör
FLEX
368-881
ab € 27,62*
Zubehör
FLEX
369152
ab € 20,00*
Zubehör
FLEX
368903
ab € 20,75*
Zubehör
FLEX
368938
ab € 22,34*
Zubehör
FLEX
369055
ab € 29,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.