Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenempfänger-Set FMR 700-M/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinenempfänger-Set FMR 700-M/C
Maschinenempfänger-Set FMR 700-M/C
Maschinenempfänger-Set FMR 700-M/C - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-geo260500
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     260500
EAN/GTIN:
     4045921001473
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Maschinenempfänger
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser empfänger

Lieferumfang:

  • Maschinenempfänger FMR 706-M/C
  • eingebauter Akku
  • Ladegerät
  • 12/24 V-Batteriekabel
  • Fernanzeige FRP 707
  • Magnete und Klammern
  • Kunststoffkoffer

Produktbeschreibung FMR 706-M/C:

  • für den Einsatz an Baumaschinen zur permanenten Höhenkontrolle
  • hat einen Empfangsbereich von 360°
  • Empfangsfenster 25 cm lang
  • Befestigung an der Maschine mit starken Magneten oder mit Klemmen
  • kann mit jedem Rotationslaser mit rotem Strahl eingesetzt werden
  • wasser- und staubdichtes Metallgehäuse
  • Genauigkeit fein: ± 2 mm bis ± 10 mm
  • Genauigkeit grob: ± 5 mm bis ± 23 mm
  • Akku: 7.2 V NiMh / 2500 mAh
  • Betriebsdauer: 40 h
  • Ladezeit: 15 h

Produktbeschreibung FRP 707:

  • Fernanzeige für Maschinenempfänger FMR 706-M und FMR 706-C
  • mit Verbindungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Empfänger, Fernanzeige, FL, FMR, FR, FR-DIST, FRD, FRG, FRP, geo fennel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,89*
€ 1.023,40*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,71*
€ 1.065,29*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,29*
€ 1.267,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,34*
€ 1.199,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 982,49*
€ 1.169,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 956,63*
€ 1.138,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,02*
€ 1.081,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,05*
€ 1.067,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,71*
€ 1.048,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
267010
ab € 659,73*
Ähnlich
geo-FENNEL
268010
ab € 1.236,15*
Ähnlich
geo-FENNEL
268000
ab € 1.498,86*
Ähnlich
geo-FENNEL
252000
ab € 135,06*
Ähnlich
geo-FENNEL
257150
ab € 302,67*
Ähnlich
geo-FENNEL
257150M
ab € 303,72*
Ähnlich
geo-FENNEL
254080
ab € 218,04*
Ähnlich
geo-FENNEL
257300
ab € 254,30*
Ähnlich
geo-FENNEL
260550
ab € 649,54*
Ähnlich
geo-FENNEL
267015
ab € 226,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.