Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenempfänger Set FMR 700-M/C ( Magnet und Klammer )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kanal_Ing_Theo_iNs
Kanal_Ing_Theo_iNs
Artikel-Nr.:
     874-gF-260500
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     260500
EAN/GTIN:
     4045921001473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Maschinenempfänger
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser empfänger

Empfänger Set FMR 700-M/C - Maschinenempfänger Set

    Einsatzbereich

  • an Baumaschinen zur permanenten Höhenkontrolle

    Eigenschaften

  • Empfangsbereich von 360°
  • Empfangsfenster 25 cm lang
  • Befestigung an der Maschine: mit starken Magneten oder mit Klemmen (im Lieferumfang enthalten)
  • Kann mit jedem Rotationslaser mit rotem Strahl eingesetzt werden
  • Wasser- und staubdichtes Metallgehäuse
  • Fernanzeige

    Lieferumfang

  • Maschinenempfänger, eingebauter Akku, Ladegerät, 12/24 V-Batteriekabel,
  • Fernanzeige FRP 707 mit Verbindungskabel,
  • Kunststoffkoffer
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Genauigkeit fein:
± 2 bis ± 10 mm
Genauigkeit grob:
± 5 bis ± 23 mm
Akku:
7,2 V NiMH, 2500 mAh
Betriebsdauer:
40 h
Ladezeit:
15 h
Temperaturbereich:
von -20 bis +50 °C
Abmessungen:
376 x 180 x 49 mm
Gewicht:
3,1 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Linienlaser, linienlaser, Rotationslaser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,89*
€ 1.023,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,71*
€ 1.065,29*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,40*
€ 1.217,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,19*
€ 1.159,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 956,35*
€ 1.138,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,61*
€ 1.115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,23*
€ 1.095,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,89*
€ 1.069,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
267010
ab € 659,73*
Ähnlich
geo-FENNEL
268010
ab € 1.236,15*
Ähnlich
geo-FENNEL
268000
ab € 1.498,86*
Ähnlich
geo-FENNEL
252000
ab € 135,06*
Ähnlich
geo-FENNEL
257150
ab € 302,67*
Ähnlich
geo-FENNEL
257150M
ab € 303,72*
Ähnlich
geo-FENNEL
254080
ab € 218,04*
Ähnlich
geo-FENNEL
257300
ab € 254,30*
Ähnlich
geo-FENNEL
260550
ab € 649,54*
Ähnlich
geo-FENNEL
267015
ab € 226,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.