Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer FIRT 550-Pocket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Thermometer FIRT 550-Pocket
Infrarot-Thermometer FIRT 550-Pocket
Artikel-Nr.:
     415-geo800001
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800001
EAN/GTIN:
     4045921116917
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer

Handliche kompakte IR-Thermometer, leicht zu bedienen, für vielfältige Messaufgaben. Besonderheit: Durch den doppelten Laser wird der genaue Messfleck angezeigt.

Produktbeschreibung:

  • zur berührungslosen Temperaturmessung mit Laserzielpunkt, z.B. wenn das Objekt: nicht zugänglich ist, sich dreht oder bewegt, unter elektrischer Spannung steht, eine Chemikalie ist, sehr heiß ist

Technische Daten:

  • D(istance):S(pot): 12:1
  • Messfeld Ø bei 100 cm: 80 mm
  • Emissionsgrad einstellbar: 0,1 - 1,0
  • Laserzielpunkt: ja, dual
  • Auto Data Hold Funktion: ja
  • Hintergrundbeleuchtung: ja
  • Max, Min: ja
  • Alarmfunktion (hoch/niedrig): ja
  • Stromversorgung: 9 V Batterie
  • Messgeschwindigkeit: < 1 sek
  • Auflösung: 0,1°C
  • Laserklasse: 2

Lieferumfang:

  • Batterie
  • Tasche
Weitere Informationen:
Breite:
104 mm
Gewicht:
0,178 kg
Höhe:
43 mm
Länge:
146 mm
Temparaturbeständigkeit:
-50° C bis +550° C
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, FIRT 1000 DataVision, FIRT 1600 Data, FIRT 550-Pocket, FIRT 800-Pocket, geo fennel, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,48*
€ 121,67*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,18*
€ 122,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
800030
ab € 329,50*
Ähnlich
geo-FENNEL
800020
ab € 301,06*
Ähnlich
geo-FENNEL
800002
ab € 109,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.