Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer FIRT 1600 Data


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Thermometer FIRT 1600 Data
Infrarot-Thermometer FIRT 1600 Data
Artikel-Nr.:
     415-geo800020
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800020
EAN/GTIN:
     4045921145429
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer

Die Infrarot-Thermometer FIRT 1600 Data ist für den Einsatz bei besonders hohen Temperaturen. Geeignet zum Einsatz für Gießereibetriebe, Überprüfung von: Bremstrommeln, -scheiben, Elektromotoren, Abluftsystemen.

Produktbeschreibung:

  • zur berührungslosen Temperaturmessung mit Laserzielpunkt
  • 150 ms schnelles Messen bei einer Genauigkeit von 1%
  • hoher Temperaturmessbereich
  • zweifacher Laserpunkt für genauere Zielfindung
  • Speicherfunktion für 99 Messungen
  • kompatibel für alle gängigen Typ-K-Sonden
  • USB-Schnittstelle
  • Dauermessfunktion
  • einfaches Übermitteln der Daten zum PC via USB

Technische Daten:

  • D(istance):S(pot): 50:1
  • Temperaturmessbereich: - 50°C bis + 1600°C
  • Messfeld Ø bei 100 cm: 20 mm
  • Emissionsgrad einstellbar: 0,1 - 1,0
  • Laserzielpunkt: ja, dual
  • Auto Data Hold Funktion: ja
  • Hintergrundbeleuchtung: ja
  • Max, Min: ja
  • Alarmfunktion (hoch/niedrig): ja
  • Stromversorgung: 9 V Batterie
  • Messgeschwindigkeit: < 150 ms
  • Auflösung: 0,1°C bis 1000°C / 1°C über 1000°C
  • Messbereich Typ-K-Sonde: - 50°C bis + 1370°C
  • Genauigkeit (IR) (+ 20°C bis + 400°C): ± 1,0% ± 1°C
  • Genauigkeit (TK) (- 50°C bis + 1370°C): ± 1,5% des abgelesenen Wertes + 3°C
  • Laserklasse: 2

Lieferumfang:

  • Batterie
  • USB-Kabel
  • Ministativ
  • Typ-K-Sonde
  • Tasche
Weitere Informationen:
Breite:
155 mm
Gewicht:
0,3 kg
Höhe:
52 mm
Länge:
204 mm
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, FIRT 1000 DataVision, FIRT 1600 Data, FIRT 550-Pocket, FIRT 800-Pocket, geo fennel, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,76*
€ 374,12*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,73*
€ 397,88*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,88*
€ 473,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,52*
€ 455,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 362,91*
€ 431,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,28*
€ 382,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,73*
€ 362,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
800030
ab € 327,08*
Ähnlich
geo-FENNEL
800001
ab € 87,73*
Ähnlich
geo-FENNEL
800002
ab € 109,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.