Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer FIRT 1000 DataVision


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Thermometer FIRT 1000 DataVision
Infrarot-Thermometer FIRT 1000 DataVision
Artikel-Nr.:
     415-geo800030
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800030
EAN/GTIN:
     4045921145443
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer

Infrarot-Thermometer FIRT 1000 DataVision mit großem Messbereich und integriertem Farb-LCD zur Beobachtung und Auswertung von an Messobjekten genommenen Daten.

Produktbeschreibung:

  • für Altbausanierung, Heizungs-/ Klimaanlagenbau, Hoch- und Tiefbau, Lebensmittelkontrolle, Trocknungsanlagen und Isolation (Wärmeverluste)
Infrarotthermometer mit großem Messbereich und integriertem Farb-LCD zur Beobachtung und Auswertung an Messobjekten genommener Daten
  • zur berührungslosen Temperaturmessung mit Laserzielpunkt
  • 150 ms schnelles Messen bei einer Genauigkeit von 1 %
  • 2.2“ TFT Farbdisplay
  • zweifacher Laserpunkt für genauere Zielfindung
  • Anschluss für alle gängigen Typ-K-Sonden
  • Dauermessfunktion
  • einfaches Übermitteln der Daten zum PC via USB
  • Speicherfunktion für MicroSD-Karte
  • integrierte Kamera für Bild und Videoaufnahmen
  • Datum-/Zeit-Funktion
  • Messung von Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur zur Bestimmung des Taupunktes

    Technische Daten:

    • D(istance):S(pot): 50:1
    • Messfeld Ø bei 100 cm: 20 mm
    • Emissionsgrad einstellbar: 0,1 - 1,0
    • Laserzielpunkt: ja, dual
    • Auto Data Hold Funktion: ja
    • Hintergrundbeleuchtung: ja
    • Max, Min: ja
    • Alarmfunktion (hoch/niedrig): ja
    • Stromversorgung: 3,7 V Li-Ion-Batterie
    • Messgeschwindigkeit: < 150 ms
    • Auflösung: 0,1°C bis 1000°C / 1°C über 1000°C
    • Genauigkeit (IR) (+ 20°C bis + 400°C): ± 1,0% ± 1°C
    • Genauigkeit (TK) (- 50°C bis + 1370°C): ± 0,5 % ± 1,5°C
    • Laserklasse: 2

    Lieferumfang:

    • Batterie
    • USB-Kabel
    • Dreifuß
    • Typ-K Sonde
    • Tasche
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    62 mm
    Gewicht:
    0,45 kg
    Höhe:
    155 mm
    Länge:
    205 mm
    Temparaturbeständigkeit:
    -50° C bis +1000° C
    Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, FIRT 1000 DataVision, FIRT 1600 Data, FIRT 550-Pocket, FIRT 800-Pocket, geo fennel, Thermometer
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 332,01*
    € 411,01*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 327,08*
    € 429,05*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 429,05*
    € 510,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 411,24*
    € 489,38
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 400,69*
    € 476,82
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 390,15*
    € 464,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 351,53*
    € 418,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 346,37*
    € 412,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 327,08*
    € 389,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    geo-FENNEL
    800020
    ab € 300,76*
    Ähnlich
    geo-FENNEL
    800001
    ab € 87,73*
    Ähnlich
    geo-FENNEL
    800002
    ab € 109,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.