| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo800002 Herst.-Nr.: 800002 EAN/GTIN: 4045921116924 |
| | |
|
| | |
| Handliche kompakte IR-Thermometer, leicht zu bedienen, für vielfältige Messaufgaben. Besonderheit: Durch den doppelten Laser wird der genaue Messfleck angezeigt. Produktbeschreibung: - zur berührungslosen Temperaturmessung mit Laserzielpunkt, z.B. wenn das Objekt: nicht zugänglich ist, sich dreht oder bewegt, unter elektrischer Spannung steht, eine Chemikalie ist, sehr heiß ist
Technische Daten: - D(istance):S(pot): 10:1
- Messfeld Ø bei 100 cm: 100 mm
- Emissionsgrad einstellbar: 0,1 - 1,0
- Laserzielpunkt: ja, dual
- Auto Data Hold Funktion: ja
- Hintergrundbeleuchtung: ja
- Max, Min: ja
- Alarmfunktion (hoch/niedrig): ja
- Stromversorgung: 9 V Batterie
- Messgeschwindigkeit: < 1 sek
- Auflösung: 0,1°C
- Laserklasse: 2
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Breite: | 82 mm | Gewicht: | 0,178 kg | Höhe: | 42 mm | Länge: | 160 mm | Temparaturbeständigkeit: | -35° C bis +800° C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, FIRT 1000 DataVision, FIRT 1600 Data, FIRT 550-Pocket, FIRT 800-Pocket, geo fennel, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 109,67* | € 149,38* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 110,31* | € 151,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|