Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst 8472 mit Comfortaufbau, mit Ausleger, 4,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst nach DIN EN 1004 mit Comfortaufbau, mit Ausleger, 4,25 m
Fahrgerüst nach DIN EN 1004 mit Comfortaufbau, mit Ausleger, 4,25 m
Fahrgerüst nach DIN EN 1004 mit Comfortaufbau, mit Ausleger - Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     415-hym847204
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     847204
EAN/GTIN:
     4019502348776
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst nach DIN EN 1004, Aufbaukomination mit Ausleger.

Produktbeschreibung:

  • kurze, besonders kompakte Ausführung
  • langlebig durch solide Konstruktion udn leichte Alu-Enzelteile
  • patentierter Bajonett-Ausleger
  • schnelles und sicheres Einhängen von Verstrebungen durch Hymer-Lifter
  • Treppenaufbau möglich
  • zulässige Belastung 200 kg (2 kN), entsppricht 200 kg/m² gemäß Gerüstgruppe 3, EN 1004
  • Rahmenteilbreite 0,80 m
  • Bühnenlänge 1,90 m
  • jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei
  • hym847203 ohne Ausleger

erforderliche Zusatzelemente - extra ordern:

  • Ballast 10 kg Nr. 0050879
  • Ballast 15 kg Nr. 0050985
  • Halterohr Nr. 607141

Hinweis

  • Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen!
  • siehe Informationsblatt
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4250 mm
Ausführung:
mit Ausleger
Höhe:
3490 mm
Standhöhe:
2250 mm
Typ:
Hymer 8472
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.565,11*
€ 1.726,49*
€ 4,90*
ab € 1.901,32*
€ 2.093,20*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.449,69*
€ 2.946,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.946,55*
€ 3.506,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.885,84*
€ 3.434,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.654,75*
€ 3.159,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.476,08*
€ 2.946,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.449,69*
€ 2.915,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
707036
ab € 109,29*
Zubehör
Hymer
0077268
ab € 6,44*
Zubehör
Hymer
605199
ab € 27,67*
Zubehör
Hymer
007503
ab € 58,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.