Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 1,90 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 4,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 1,90 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 4,25 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 1,90 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 4,25 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 1,90 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 4,25 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 1,90 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 4,25 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 1,90 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 4,25 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 1,90 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 4,25 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 1,90 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 4,25 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314604
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     847204
EAN/GTIN:
     4019502348776
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 1,90 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 4,25 m, Art.Nr. 847204
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
2,25
Grundpreis:
Nein
Gerüsthöhe:
3,49
Arbeitshöhe:
3,75
Hersteller:
Hymer
Reichhöhe max.:
4,25 m
Gewicht:
109,8 kg
Plattformbreite:
0,65 m
Plattformlänge:
1,9 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst hymer, fahrgerüst, rollgerüst arbeitshöhe 4m, Hymer, mit, Ausleger,, Bühnenlänge, 1,90
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.565,54*
€ 1.717,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.917,35*
€ 2.083,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.455,55*
€ 2.934,53*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.083,16*
€ 2.478,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.066,34*
€ 2.458,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.987,14*
€ 2.364,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.942,92*
€ 2.312,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.917,35*
€ 2.281,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
707036
ab € 109,36*
Zubehör
Hymer
0077268
ab € 6,44*
Zubehör
Hymer
605199
ab € 27,52*
Zubehör
Hymer
007503
ab € 58,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.