Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrgerüst nach DIN EN 1004 mit Comfortaufbau #847204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D27-847204
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     847204
EAN/GTIN:
     4019502348776
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
› Kurze, besonders kompakte Ausführung.
› Langlebig durch solide Konstruktion und leichte Alu-Einzelteile.
› Mit dem patentierten Bajonett-Ausleger ist eine einfache und bequeme Montage der Ausleger vom Boden möglich.
› Mit dem HYMER-Lifter lassen sich die Geländerstangen schnell und sicherer einhängen. Somit ist ein absolut sicheres Arbeiten auf der jeweils obersten Arbeitsbühne gewährleistet.
› Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
› Aufbau auf Treppen möglich.
› Zulässige Belastung: 200 kg (2,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m² (2,0 kN/m²), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.
› HINWEIS: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
109,8 kg
max. Belastung:
200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.565,54*
€ 1.717,53*
€ 4,90*
ab € 1.917,35*
€ 2.083,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.455,55*
€ 2.934,53*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.717,53*
€ 2.043,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.704,01*
€ 2.027,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,04*
€ 1.948,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,05*
€ 1.900,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.565,54*
€ 1.862,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
707036
ab € 109,36*
Zubehör
Hymer
0077268
ab € 6,44*
Zubehör
Hymer
605199
ab € 27,52*
Zubehör
Hymer
007503
ab € 58,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.