Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierschnitzeisen-Satz 14-teilig, im Holzkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierschnitzeisen-Satz 14-teilig, im Holzkasten
Zierschnitzeisen-Satz 14-teilig, im Holzkasten
Artikel-Nr.:
     415-ki5414000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     5414000
EAN/GTIN:
     4016649541404
Suchbegriffe:
Ziereisen-Satz

Schlag für Schlag schält sich die Form aus dem Holzblock heraus. Als Bildhauer oder Hobbyschnitzer erleben Sie täglich diese Faszination des Entstehens.

Produktbeschreibung:

  • zur Schaffung feinster Schnitzarbeiten (z.B. das Ausarbeiten von Gesichtern, Portraits o.ä.)
  • mit achtkantigem Weißbuchenheft

Lieferumfang:

  • 5300: 1,5 mm
  • 5301: 1,5 mm
  • 5302: 1,5 mm
  • 5303: 1,0 mm
  • 5306: 1,0 mm
  • 5311: 0,5, 1, 1,5 und 2,0 mm
  • 5315: 1,0 mm
  • 5320: 0,5 und 1,0 mm
  • 5339: 1,5 mm
  • 5340: 1,5 mm
  • Gesämtlänge: 170 mm
  • im Holzkasten
Weitere Informationen:
Typ:
Zier-Schnitzeisen
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, Schnitzwerkzeuge, Zierschnitzeisen-Satz, Zierschnitzeisen-Set, Zierschnitzeisenset, Zierschnitzsatz, Zierschnitzseisensatz, Zierschnitzset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,64*
€ 392,17*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 358,69*
€ 426,01*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,86*
€ 552,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,43*
€ 657,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,12*
€ 618,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,78*
€ 603,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 493,45*
€ 587,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,57*
€ 530,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,31*
€ 522,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,86*
€ 504,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,70*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 33,48*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,92*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 540,87*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,31*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 10,37*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,40*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.