Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN 14-teiliger Zierschnitzsatz im Holzkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN 14-teiliger Zierschnitzsatz im Holzkasten
KIRSCHEN 14-teiliger Zierschnitzsatz im Holzkasten
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-5414000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     5414000
EAN/GTIN:
     4016649541404
Suchbegriffe:
Ziereisen-Satz
Zier-Schnitzeisen-Satz 14tlg., Gesamtlänge ca. 170 mm, mit achtkantigem Weißbuchenheft, zur Schaffung feinster Schnitzarbeiten (z.B das Ausarbeiten von Gesichtern, Portraits o. ä.), im Holzkasten Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
210.00 mm
Breite:
245.00 mm
Höhe:
35.00 mm
Bullet 1:
Original Kirschen Zierschnitzeisen-Satz
Bullet 2:
14-teiliges Set im Holzkasten
Bullet 3:
sehr langlebig durch eine enorme Härte von Hrc 61 über der gesamten Nutzlänge
Bullet 4:
in Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl
Bullet 5:
SETINHALT: 5300: gerader Stich, gebogenem Eisen 1,5mm | 5301: gerader Stich, geradem Eisen 1,5mm | 5302: gebogener Stich 2, geradem Eisen 1,5mm | 5303: gebogener Stich 3, geradem Eisen 1mm | 5306: gebogener Stich 6, geradem Eisen 1,5mm | 5311: gebogener S
Technische Daten:
<ul><li>Original Kirschen Zierschnitzeisen-Satz<li>14-teiliges Set im Holzkasten<li>sehr langlebig durch eine enorme Härte von Hrc 61 über der gesamten Nutzlänge<li>in Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl<li>SETINHALT: 5300: gerader Stich, gebogenem Eisen 1,5mm | 5301: gerader Stich, geradem Eisen 1,5mm | 5302: gebogener Stich 2, geradem Eisen 1,5mm | 5303: gebogener Stich 3, geradem Eisen 1mm | 5306: gebogener Stich 6, geradem Eisen 1,5mm | 5311: gebogener S
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, Zierschnitz, Set, Stechbeitel, 5414000, 14, teilig, Satz, im, Holzkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,64*
€ 392,17*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 358,69*
€ 426,01*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,86*
€ 552,43*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,01*
€ 506,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,95*
€ 502,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,36*
€ 453,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,53*
€ 445,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,69*
€ 426,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,78*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 33,48*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,99*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 23,97*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 540,87*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,31*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 10,38*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,33*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.