Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierschnitzeisen 1,0 mm, gebogenes Hohleisen, Stich 6, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierschnitzeisen 1,0 mm, gebogenes Hohleisen, Stich 6, 125 mm
Zierschnitzeisen 1,0 mm, gebogenes Hohleisen, Stich 6, 125 mm
Artikel-Nr.:
     415-ki5715000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     5715000
EAN/GTIN:
     4016649057240
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Ziereisen
Zierschnitzeisen

Schlag für Schlag schält sich die Form aus dem Holzblock heraus. Als Bildhauer oder Hobbyschnitzer erleben Sie täglich diese Faszination des Entstehens.

Produktbeschreibung:

  • zur Schaffung feinster Schnitzarbeiten (z.B. das Ausarbeiten von Gesichtern, Portraits o.ä.)
  • gebogenes Hohleisen, Stich 6
  • mit Birnenheft
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerades Hohleisen
Breite:
1 mm
Länge:
125 mm
Stich:
6
Typ:
Zier-Schnitzeisen
Weitere Suchbegriffe: kirschen hohlbeitel gebogen, hohlbeitel gebogen, hohlbeitel kirschen, Kirschen, Schnitzwerkzeuge, Zier-Eisen, Zierschnitz-Eisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 30,70*
€ 41,86*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,42*
€ 45,87*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 56,30*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,02*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,62*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,41*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,65*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,33*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,35*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,61*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 539,31*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 68,00*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,04*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,39*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.