Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Lagen-Wasserschlauch Admi®Flash mit Kupplung 3/4 Zoll, 25 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
4-Lagen-Wasserschlauch Admi®Flash mit Kupplung 3/4 Zoll, 25 m
4-Lagen-Wasserschlauch Admi®Flash mit Kupplung 3/4 Zoll, 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1514-19-25ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1514-19-25ke
EAN/GTIN:
     4006918122458
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Moderner, leistungsfähiger 4-Lagen-PVC-Wasserschlauch Admi®Flash mit bester technischer und optischer Sicherheit für die vorzügliche Eignung für Baugewerbe, Industrie, kommunale Betriebe, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau und Baumschulen.


Produktbeschreibung:

  • abriebfest, UV-beständig, formstabil, cadmiumfrei
  • entspricht den Vorstellungen der Berufsgenossenschaften für Arbeitssicherheit
  • verwindungsfrei (No Twist)
  • komplett eingebunden mit System Geka®
  • Seele: PVC, schwarz, glatt
  • Decke: PVC, leuchtorange, glatt
  • Druckträger: hochfeste Trikoteinlage
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
orange
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
25 m
Material:
PVC
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,8752* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 64,21*
€ 76,41
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 61,76*
€ 73,49
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 60,18*
€ 71,61
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 58,60*
€ 69,73
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 55,40*
€ 65,93
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 54,79*
€ 65,20
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 46,88*
€ 55,79
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1514-13-50ke
ab € 49,34*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25ke
ab € 27,44*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25ke
ab € 23,11*
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-20ke
ab € 20,84*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-19-20ke
ab € 54,46*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40ke
ab € 70,53*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20ke
ab € 59,39*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-20ke
ab € 72,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.