Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch EURO-TRIX® 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch EURO-TRIX® 13 x 3,5 mm / 40 m
Wasserschlauch EURO-TRIX® 13 x 3,5 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz708-13-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     708-13-40
EAN/GTIN:
     4006918109138
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Für den universellen Einsatz in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe sowie in Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau und Kommunen ist der Wasserschlauch EURO-TRIX® gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil
  • LABS-, Trennmittel- und fettfrei
  • Seele: EPDM, schwarz, porenfrei, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz/ orange, ozon- und witterungsbeständig
  • Druckträger: synthetische Garne
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
15 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
45 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +100 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 3,1315* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 170,17*
€ 202,50
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 162,57*
€ 193,46
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 158,41*
€ 188,51
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 154,24*
€ 183,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 147,38*
€ 175,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 144,81*
€ 172,32
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 125,26*
€ 149,06
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-40
ab € 0,60*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20
ab € 26,57*
Ähnlich
KLOTZ Technics
710-13-40
ab € 101,37*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40
ab € 63,49*
Ähnlich
KLOTZ Technics
908-13-40
ab € 204,28*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-20
ab € 25,40*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20
ab € 48,35*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-10-40
ab € 418,02*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40
ab € 221,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.