Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch EURO-TRIX® 3/4 Zoll, mit Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch EURO-TRIX® 3/4 Zoll, mit Kupplung, 20 m
Wasserschlauch EURO-TRIX® 3/4 Zoll, mit Kupplung, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz708-19-20ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     708-19-20ke
EAN/GTIN:
     4006918109824
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Für den universellen Einsatz in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe sowie in Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau und Kommunen ist der Wasserschlauch EURO-TRIX® gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil
  • LABS-, Trennmittel- und fettfrei
  • komplett eingebunden mit System GEKA®
  • Seele: EPDM, schwarz, porenfrei, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz/ orange, ozon- und witterungsbeständig
  • Druckträger: synthetische Garne
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
15 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
20 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
45 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +100 °C
Typ:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,33*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 5,1665* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 140,84*
€ 167,60
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 134,96*
€ 160,60
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 131,50*
€ 156,49
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 128,04*
€ 152,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 122,37*
€ 145,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 120,61*
€ 143,53
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 103,33*
€ 122,96
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1514-13-50ke
ab € 49,46*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25ke
ab € 27,48*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25ke
ab € 23,10*
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-20ke
ab € 20,92*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-19-20ke
ab € 54,72*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40ke
ab € 71,14*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20ke
ab € 59,89*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-20ke
ab € 72,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.